仕様スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:26mm●パネルのカットアウト高さ:13.5mm●コンタクト定格電流:5 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:Solder Tab●アクチュエータ形状:長方形●DC定格電圧:30V●Suregrip RM2ロッカーモジュール. Suregrip RM2シリーズロッカーモジュールは、より過酷な環境に適した防水パネル取り付け製品に使用されます。 RM2シリーズは屋内でも屋外でも使用できます。. 特長と利点:. IP67定格 モメンタリと保持の両方のコンタクト構成で提供 2極又は3極構成を用意 推定機械的寿命: 400万サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応