内容量1袋(50個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30.2mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黄●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●機械的寿命:100000Operations●PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mm
注文コード47535435
品番1634201-6