内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:10.6mm●パネルのカットアウト高さ:17.96mm●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:PCB●動作温度範囲:-30 → +85℃●Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
注文コード47535487
品番1571987-4