ロッカースイッチ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:19.4mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:22.2 x 19.4mm●PREシリーズ. 10 A @ 125 Vac、6 A @ 250 Vac パネルカット 19.4 x 22.2 mm 奥行21.4 mm 注文コード47535523 品番1-1634200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:19.4mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:22.2 x 19.4mm●PREシリーズ. 10 A @ 125 Vac、6 A @ 250 Vac パネルカット 19.4 x 22.2 mm 奥行21.4 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする