内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:16.46mm●パネルのカットアウト高さ:27.81mm●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ワイヤーラグ●動作温度 Min:-30℃●Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
注文コード47535557
品番1-1571987-1