ロッカースイッチ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:15.9mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Wire Lead●動作温度 Min:-20℃●ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番 ; 545-323 545-323 を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V 注文コード47535593 品番FLD19-BLACK04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:15.9mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Wire Lead●動作温度 Min:-20℃●ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番 ; 545-323 545-323 を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする