内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:19.6mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀すずオキサイド●PREシリーズ. 10 A @ 125 Vac、6 A @ 250 Vac パネルカット 19.4 x 22.2 mm 奥行21.4 mm
注文コード47535618
品番2-1634200-6