内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:12.7mm●パネルのカットアウト高さ:15.72mm●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ワイヤーラグ●パネルのカットアウトサイズ:15.72 x 12.7mm●Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
注文コード47535663
品番6-1571986-5