内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.6mm●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●銘板名称色:白●PRCシリーズ. TE Connectivity社のPRCシリーズロッカースイッチです。. IP66等級 簡単なスナップイン取り付け はんだラグ、クイック接続、又はねじ端子のオプション 1極又は2極を用意
注文コード47535907
品番1571102-2