曜日別特売
SRB23A2BBBNN ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY 47536013

ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 250 ac A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:20mΩ●VDE、UL、CSA. Cherry SRシリーズミニチュアロッカースイッチ. ZFのSRシリーズミニチュアロッカースイッチは、コンパクトな設計で高いスイッチング電流を実現します。非照光式単極スイッチは、長方形切抜き(SRBシリーズ)又は円形切抜き(SRJ)のいずれかで使用できます。パネル取り付け用に設計されたSRシリーズスイッチは、パネルにはめ込むだけで、セルフロック補正リブによりしっかりと固定されます。堅牢な黒色ナイロン66で構成されたロッカースイッチ、SRシリーズは、メンテナンス、修理、新しい設計作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 業界標準の取り付け寸法 長方形又は円形スイッチのオプション 高い負荷で長寿命を実現する耐久性の高い銀合金 スタイリッシュにカーブしたロッカー UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース セルフロックタブを固定してパネルをしっかりと保持 プレーンアクチュエータかI/Oアクチュエータを選択 回転防止ラグ(SRJ丸型ロッカーシリーズ) 4.8 mmのクイックコネクト端子付き SPST SPDTコンタクト構成 オン オン、オン オフ、オン オフ オンの切り替え操作 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: 制御パネル ヘビーデューティな工場機械設備 暖房、換気 電源 オートメーション制御 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、4.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 品番 440-6979 440-6979 I/Oマーク付き角型SPSTスイッチ 品番 440-6985 440-6985 マークなし角型SPDTスイッチ 品番 868-1600 868-1600 マークなし角型SPSTスイッチ 品番 868-1575 868-1575 オン オフマーク付き角型SPSTスイッチ 品番 868-1562 868-1562 マークなし円形SPSTオン オフスイッチ 品番 868-1694 868-1694 I/Oマーク付き円形SPSTスイッチ 品番 868-1565 868-1565 マークなし円形SPSTオン オフスイッチ 品番 868-1569 868-1569 マークなし円形SPDTオン オフスイッチ 品番 868-1578 868-1578 II/O/Iマーク付き円形オン オフSPDTスイッチ注文コード47536013品番SRB23A2BBBNN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 250 ac A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:20mΩ●VDE、UL、CSA. Cherry SRシリーズミニチュアロッカースイッチ. ZFのSRシリーズミニチュアロッカースイッチは、コンパクトな設計で高いスイッチング電流を実現します。非照光式単極スイッチは、長方形切抜き(SRBシリーズ)又は円形切抜き(SRJ)のいずれかで使用できます。パネル取り付け用に設計されたSRシリーズスイッチは、パネルにはめ込むだけで、セルフロック補正リブによりしっかりと固定されます。堅牢な黒色ナイロン66で構成されたロッカースイッチ、SRシリーズは、メンテナンス、修理、新しい設計作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 業界標準の取り付け寸法 長方形又は円形スイッチのオプション 高い負荷で長寿命を実現する耐久性の高い銀合金 スタイリッシュにカーブしたロッカー UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース セルフロックタブを固定してパネルをしっかりと保持 プレーンアクチュエータかI/Oアクチュエータを選択 回転防止ラグ(SRJ丸型ロッカーシリーズ) 4.8 mmのクイックコネクト端子付き SPST SPDTコンタクト構成 オン オン、オン オフ、オン オフ オンの切り替え操作 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: 制御パネル ヘビーデューティな工場機械設備 暖房、換気 電源 オートメーション制御 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、4.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 品番 440-6979 440-6979 I/Oマーク付き角型SPSTスイッチ 品番 440-6985 440-6985 マークなし角型SPDTスイッチ 品番 868-1600 868-1600 マークなし角型SPSTスイッチ 品番 868-1575 868-1575 オン オフマーク付き角型SPSTスイッチ 品番 868-1562 868-1562 マークなし円形SPSTオン オフスイッチ 品番 868-1694 868-1694 I/Oマーク付き円形SPSTスイッチ 品番 868-1565 868-1565 マークなし円形SPSTオン オフスイッチ 品番 868-1569 868-1569 マークなし円形SPDTオン オフスイッチ 品番 868-1578 868-1578 II/O/Iマーク付き円形オン オフSPDTスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする