ZF CHERRY
ZF CHERRYの 電子部品(オンボード)
ZF CHERRYの 能動部品
ZF CHERRYの ディスクリート
ロッカースイッチ ZF Electronics
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 @ 14 V dc A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●動作温度範囲:-20 → +85℃
注文コード
47536029
品番
KGC2ANB1BBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 @ 14 V dc A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●動作温度範囲:-20 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応