ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:50mΩ●KR Series Miniature Waterproof Rocker Switch. CherryのKRシリーズ密閉型ミニチュアロッカースイッチは、頑丈で、防水で、取り付けやすくなっています。 KRシリーズは、IP65等級の保護を提供する、ナイロン66ハウジング及びシリコンラバーブート付きのスナップイン式取り付けロッカースイッチのシリーズです。. 特長と利点:. 照光品及び非照光品を用意 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 25,000回. KRシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-3972 706-3972 は赤色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3976 706-3976 は緑色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3979 706-3979 は非照光型ロッカースイッチ、O / Iマーキング入り 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3988 706-3988 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 868-1663 868-1663 は赤色照光型ロッカースイッチ 注文コード47536038 品番KRE2BNA1BBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:50mΩ●KR Series Miniature Waterproof Rocker Switch. CherryのKRシリーズ密閉型ミニチュアロッカースイッチは、頑丈で、防水で、取り付けやすくなっています。 KRシリーズは、IP65等級の保護を提供する、ナイロン66ハウジング及びシリコンラバーブート付きのスナップイン式取り付けロッカースイッチのシリーズです。. 特長と利点:. 照光品及び非照光品を用意 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 25,000回. KRシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-3972 706-3972 は赤色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3976 706-3976 は緑色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3979 706-3979 は非照光型ロッカースイッチ、O / Iマーキング入り 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3988 706-3988 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 868-1663 868-1663 は赤色照光型ロッカースイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする