KGC3ANB1BBD ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY 47536065

ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 @ 14 V dc A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●接触抵抗:50mΩ 注文コード47536065 品番KGC3ANB1BBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 @ 14 V dc A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●接触抵抗:50mΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする