内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 A @ 14 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:(ブランク)●動作温度 Max:+85℃●KM Series Waterproof Rocker Switches. CherryのこのKMシリーズ密閉型ロッカースイッチは、頑丈で防水の、取り付けやすい製品です。KMシリーズは、ナイロン66ハウジングを備えたスナップイン取り付け式のロッカースイッチです。IP56等級の保護性能があります。. 特長と利点: IP56準拠の密閉型スイッチ 単極及び2極を用意 照光タイプ及び非照光タイプ 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 25,000回. KMシリーズのロッカースイッチ: 品番706-4001: 照光式赤色矢印付きロッカースイッチ 品番706-4004: プレーン黒色ロッカースイッチ 品番706-4008: 照光式赤色 / 緑色矢印付きロッカースイッチ注文コード47536074品番KMD2AMB7BBBNR1