曜日別特売
KDH3BNA1BBB ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY 47536178

ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-25 → +85℃●KD Series Waterproof Double Pole Rocker Switches. KDシリーズIP56等級スイッチには照光品(赤又は緑色アクチュエータ)及び非照光品(黒色アクチュエータ)があります。頑丈で防水のKDシリーズ2極ロッカースイッチは、切り抜き径20.2 mmのパネル用に設計されています。. 特長と利点:. 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 6,000回. KDシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-4042 706-4042 は緑色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4045 706-4045 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4048 706-4048 は赤色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4051 706-4051 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4054 706-4054 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ-オン) 品番 ; 868-1660 868-1660 は赤色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ)注文コード47536178品番KDH3BNA1BBB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-25 → +85℃●KD Series Waterproof Double Pole Rocker Switches. KDシリーズIP56等級スイッチには照光品(赤又は緑色アクチュエータ)及び非照光品(黒色アクチュエータ)があります。頑丈で防水のKDシリーズ2極ロッカースイッチは、切り抜き径20.2 mmのパネル用に設計されています。. 特長と利点:. 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 6,000回. KDシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-4042 706-4042 は緑色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4045 706-4045 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4048 706-4048 は赤色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4051 706-4051 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ) 品番 ; 706-4054 706-4054 はプレーン黒色ロッカースイッチ(オン-オフ-オン) 品番 ; 868-1660 868-1660 は赤色照光型ロッカースイッチ(オン-オフ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする