ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 → +85℃●KFシリーズ防水丸型ロッカースイッチ. Cherry KFシリーズの密閉防水丸型ロッカースイッチ。 KFシリーズは、IP65等級の保護を提供する、ナイロン66ハウジング及びシリコンラバーブート付きのスナップイン式取り付けロッカースイッチのシリーズです。. IP65準拠の密閉型スイッチ 1極又は2極を用意 保持及びモメンタリスイッチ機能 スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 10,000回 注文コード47536275 品番KFB2ALA2RBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 → +85℃●KFシリーズ防水丸型ロッカースイッチ. Cherry KFシリーズの密閉防水丸型ロッカースイッチ。 KFシリーズは、IP65等級の保護を提供する、ナイロン66ハウジング及びシリコンラバーブート付きのスナップイン式取り付けロッカースイッチのシリーズです。. IP65準拠の密閉型スイッチ 1極又は2極を用意 保持及びモメンタリスイッチ機能 スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 10,000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする