ZF CHERRY
ZF CHERRYの 電子部品(オンボード)
ZF CHERRYの 能動部品
ZF CHERRYの ディスクリート
ロッカースイッチ ZF Electronics
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●アクチュエータ色:白●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀合金
注文コード
47536284
品番
WRG32F7BWWKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●アクチュエータ色:白●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀合金
RoHS指令(10物質対応)
対応