曜日別特売
KCA2AEA2GBB ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY 47536318

ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-25 → +85℃●KC Series Waterproof Single Pole Rocker Switches. KCシリーズIP56等級スイッチは、照光式タイプ(赤又は緑のアクチュエータ)及び非照光式タイプ(黒のアクチュエータ)が使用可能。 直径20.2 mmのパネル切抜きに合うように設計。 昭光式は220 Vネオン電球に適合。. Mechanical life: 100,000 cycles DC electrical life: 6,000 cycles注文コード47536318品番KCA2AEA2GBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-25 → +85℃●KC Series Waterproof Single Pole Rocker Switches. KCシリーズIP56等級スイッチは、照光式タイプ(赤又は緑のアクチュエータ)及び非照光式タイプ(黒のアクチュエータ)が使用可能。 直径20.2 mmのパネル切抜きに合うように設計。 昭光式は220 Vネオン電球に適合。. Mechanical life: 100,000 cycles DC electrical life: 6,000 cyclesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする