ロッカースイッチ ZF Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20mm●コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●RR Series Circular Rocker Switch. Single-pole and double-pole configurations Lighted and non-lighted options Available in a wide variety of colors High current switching in a compact round package Self-locking tabs to fit industrystandard panel cut-outs Mechanical life: min. 100,000 operations 注文コード47536363 品番RRA32H3BBGEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20mm●コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●RR Series Circular Rocker Switch. Single-pole and double-pole configurations Lighted and non-lighted options Available in a wide variety of colors High current switching in a compact round package Self-locking tabs to fit industrystandard panel cut-outs Mechanical life: min. 100,000 operations RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする