圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 47537517 品番 LPB-2.5T-250N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様シリーズ:LPB●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●LPBシリーズ端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする