RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:PC●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●全長:23mm●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●色:青●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁ピギーバック圧着端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 タブサイズ6.35 mm
注文コード
47537553
品番
613-9895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:PC●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●全長:23mm●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●色:青●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁ピギーバック圧着端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 タブサイズ6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応