RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●全長:22.5mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
注文コード
47537569
品番
178-8399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●全長:22.5mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応