圧着ピギーバック端子 TE Connectivity FASTON .110シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47537623 品番62112-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
シリーズFASTON .110 仕様シリーズ:FASTON .110、絶縁:非絶縁、最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2、最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2、最小ワイヤサイズAWG:22AWG、最大ワイヤサイズAWG:18AWG、タブサイズ:2.79 x 0.51mm、コンタクトめっき:錫、タブ厚さ:0.51mm、タブ幅:2.79mm、ワイヤレンジ24〜20 AWGのFASTON 110ミニチュアレセプタクルにはダブルアクション手動工具を利用可能(品番 ; 278-9496 278-9496 を参照). TE Connectivity FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子. FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 110ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 110ピギーバック端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーション端子の「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする