曜日別特売
9-160463-5 圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47537675

圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47537675品番9-160463-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:PIDG FASTON .250、絶縁:絶縁、断熱材:ナイロン、最小ワイヤサイズmm2:1mm2、最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2、全長:23.41mm、最大ワイヤサイズAWG:14AWG、タブサイズ:6.35 x 0.81mm、色:青、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:リン酸銅、タブ幅:6.35mm、TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点:. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。シリーズPIDG FASTON .250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする