仕様シリーズ:AF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:23.5mm●刃長さ:10mm●刃幅:2.8mm●翼厚:1mm●色:黄●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える