仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:32.1mm●刃長さ:18.6mm●刃幅:4.5mm●翼厚:1mm●色:黄●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える
RoHS指令(10物質対応)対応