内容量1箱(1000個)
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●刃長さ:11.1mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える
注文コード47537806
品番FVWS1.25-BL(LF)