圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様シリーズ:FV●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:21.5mm●刃長さ:12.5mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える 注文コード47537824 品番FVWS1.25-AF3A-S(LF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FV●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:21.5mm●刃長さ:12.5mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする