内容量1箱(1000個)仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:23.5mm●刃長さ:14.5mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える注文コード47537849品番FVWS1.25-BL2(LF)