内容量1箱(1000個)
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:27.2mm●刃長さ:18.2mm●刃幅:4.6mm●翼厚:0.8mm●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える
注文コード47537858
品番FVWS2-AFW