曜日別特売
FVWS2-AFW 圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造) 47537867

圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:27.2mm●刃長さ:18.2mm●刃幅:4.6mm●翼厚:0.8mm●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える注文コード47537867品番FVWS2-AFW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:27.2mm●刃長さ:18.2mm●刃幅:4.6mm●翼厚:0.8mm●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備えるRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする