内容量1箱(500個)仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●刃長さ:18.6mm●刃幅:4.5mm●翼厚:1mm●色:黄●日本圧着端子製造(JST) AF形絶縁付き圧着板状端子. AF形絶縁圧着板状端子は、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐炎性、絶縁性に優れています。 ビニール絶縁により、優れた絶縁性と難燃性を実現しています。 差し込み口はフレア加工されており、ワイヤを端子に手早く簡単に挿入できます。 無酸素銅製で、導電性に優れています。 電気的、機械的にも、他の銅材に見られない優れた性能を発揮します。 無酸素銅の使用により、特有のネバリがあるほか、水素脆化の心配なくろう付けできるので、端子において強度の高いろう付けシームを実現できます。. 特長と利点:. ビニール絶縁で、優れた絶縁特性と難燃性 優れた耐熱性、耐寒性、耐炎性 差し込み口はフレア加工、ワイヤを手早く簡単に挿入可能 無酸素銅による優れた導電性、電気的特性、機械的特性 強度の高いろう付けシーム 温度定格: 75 °注文コード47537946品番FV5.5-AFW(LF)K