圧着ブレード端子 JST 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●刃長さ:18mm●刃幅:2.3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●日本圧着端子製造(JST) AF形絶縁付き圧着板状端子. AF形絶縁圧着板状端子は、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐炎性、絶縁性に優れています。 ビニール絶縁により、優れた絶縁性と難燃性を実現しています。 差し込み口はフレア加工されており、ワイヤを端子に手早く簡単に挿入できます。 無酸素銅製で、導電性に優れています。 電気的、機械的にも、他の銅材に見られない優れた性能を発揮します。 無酸素銅の使用により、特有のネバリがあるほか、水素脆化の心配なくろう付けできるので、端子において強度の高いろう付けシームを実現できます。. 特長と利点:. ビニール絶縁で、優れた絶縁特性と難燃性 優れた耐熱性、耐寒性、耐炎性 差し込み口はフレア加工、ワイヤを手早く簡単に挿入可能 無酸素銅による優れた導電性、電気的特性、機械的特性 強度の高いろう付けシーム 温度定格: 75 ° 注文コード47537964 品番FV1.25-AF2.3A(LF)K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●刃長さ:18mm●刃幅:2.3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●日本圧着端子製造(JST) AF形絶縁付き圧着板状端子. AF形絶縁圧着板状端子は、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐炎性、絶縁性に優れています。 ビニール絶縁により、優れた絶縁性と難燃性を実現しています。 差し込み口はフレア加工されており、ワイヤを端子に手早く簡単に挿入できます。 無酸素銅製で、導電性に優れています。 電気的、機械的にも、他の銅材に見られない優れた性能を発揮します。 無酸素銅の使用により、特有のネバリがあるほか、水素脆化の心配なくろう付けできるので、端子において強度の高いろう付けシームを実現できます。. 特長と利点:. ビニール絶縁で、優れた絶縁特性と難燃性 優れた耐熱性、耐寒性、耐炎性 差し込み口はフレア加工、ワイヤを手早く簡単に挿入可能 無酸素銅による優れた導電性、電気的特性、機械的特性 強度の高いろう付けシーム 温度定格: 75 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする