内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:27.2mm●刃長さ:17.1mm●刃幅:3.1mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS Pro絶縁フックブレード端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2
注文コード47538016
品番534-373