内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:30.2mm●刃長さ:17.2mm●刃幅:3mm●翼厚:1mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
注文コード47538025
品番267-4085