内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●刃長さ:17.2mm●刃幅:4.6mm●翼厚:1mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS Pro絶縁フックブレード端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2
注文コード47538043
品番624-1257