圧着ブレード端子 RS PRO フック 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:28.2mm●内径:5.2mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 注文コード47538059 品番267-4079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:28.2mm●内径:5.2mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着フックブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする