圧着ブレード端子 TE Connectivity PIDGシリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:29.21mm●刃長さ:12.3mm●刃幅:4.1mm●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定. 二重線での使用は不適. TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子. PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。 注文コード47538314 品番131332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:29.21mm●刃長さ:12.3mm●刃幅:4.1mm●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定. 二重線での使用は不適. TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子. PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする