内容量1箱(1000個)
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:22.63mm●刃長さ:12.57mm●刃幅:2.92mm●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定. 二重線での使用は不適. TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子. PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
注文コード47538348
品番131330