内容量1箱(500個)
仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:PVC●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:29.4mm●刃長さ:11.8mm●刃幅:4.2mm●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子は高導電性スズめっき銅製です。絶縁耐性が極めて高い94V-0等級のビニール絶縁スリーブ付きです。 このPLASTI-GRIPブレード圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
注文コード47538409
品番131445