圧着ブレード端子 TE Connectivity PLASTI-GRIPシリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:PVC●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:29.4mm●刃長さ:11.8mm●刃幅:4.2mm●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子は高導電性スズめっき銅製です。絶縁耐性が極めて高い94V-0等級のビニール絶縁スリーブ付きです。 このPLASTI-GRIPブレード圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 注文コード47538418 品番131445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:PVC●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:29.4mm●刃長さ:11.8mm●刃幅:4.2mm●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPブレードワイヤ圧着端子は高導電性スズめっき銅製です。絶縁耐性が極めて高い94V-0等級のビニール絶縁スリーブ付きです。 このPLASTI-GRIPブレード圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする