内容量1個
仕様圧力範囲:1 → 10バール 、 圧力の読取りタイプ:相対 、 メディアは、測定:空気、潤滑 、 出力タイプ:切り替えスイッチ 、 電源電圧:12 → 250 V dc 、 最小圧力:1バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:4 A 、 取り付けタイプ:シャーシ取り付け 、 Festo PEV圧力スイッチ. Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。 ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。. 1 → 12バール 24 V dc
注文コード47539005
品番PEV-1/4-A-SW27