PEV-1/4-B 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo 47539014

圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様圧力範囲:1 → 12バール 、 圧力の読取りタイプ:相対 、 メディアは、測定:空気、水 、 出力タイプ:切り替えスイッチ 、 最小圧力:1バール 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:最大125 V dc、最大250 V ac 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:5 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 Festo PEV圧力スイッチ. Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。 ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。. 1 → 12バール 24 V dc注文コード47539014品番PEV-1/4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様圧力範囲:1 → 12バール 、 圧力の読取りタイプ:相対 、 メディアは、測定:空気、水 、 出力タイプ:切り替えスイッチ 、 最小圧力:1バール 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:最大125 V dc、最大250 V ac 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:5 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 Festo PEV圧力スイッチ. Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。 ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。. 1 → 12バール 24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする