圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47539048 品番PS71-40-4MGS-C-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,812
販売価格(税別)
28,920
仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 最大圧力の読み:1000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする