仕様圧力範囲:2000 → 5000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:2000psi 、 最大圧力の読み:5000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能
RoHS指令(10物質対応)対応