内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 1.6バール 、 圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M12コネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度:? 0.5 % 、 応答時間:?3 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 RS1 ? 圧力トランスデューサ、相対. 相対圧力用圧力トランスデューサ 液体及び気体媒体用 厚膜DMS測定原理に従って動作 電流出力
注文コード47539434
品番518-4406