内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度:≦ 0.5 % 、 応答時間:≦3 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 RS1ー圧力トランスデューサ、相対. 相対圧力用圧力トランスデューサ 液体及び気体媒体用 厚膜DMS測定原理に従って動作 電流出力
注文コード47539468
品番518-4434