RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
圧力スイッチ RS PRO, G1/4 process connection
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力範囲:0 → 16バール 、 圧力の読取りタイプ:相対 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:16バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度:≦0.5 % 、 応答時間:≦3 ms 、 取り付けタイプ:非フロントフラッシュ
注文コード
47539477
品番
518-4456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,816
販売価格(税別)
¥
32,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力範囲:0 → 16バール 、 圧力の読取りタイプ:相対 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:16バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度:≦0.5 % 、 応答時間:≦3 ms 、 取り付けタイプ:非フロントフラッシュ