内容量1個
仕様圧力範囲:40 → 100 (Rising)psi●圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:エア●出力タイプ:DPST-2NC●最小圧力:40 (Rising)psi●プロセス接続:0.25インチNPSF●電気的接続:スクリュークランプ●動作温度 Min:-33°F●動作温度 Max:+257°F●精度:±3 % (リピート)●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9013 FHG PUMPTROLエアコンプレッサ圧力スイッチ. Square D FHG Pumptrolシリーズエアコンプレッサ用圧力スイッチは、小型の電気駆動コンプレッサに最適です。 FHG圧力スイッチはダイアフラムで作動し、圧力が上昇するとコンタクトが開きます。. カットアウトを工場出荷時に設定 NEMAタイプ1屋内エンクロージャ 2極スイッチ、定格出力: 1-1/2 HP @ 115 V ac、2 HP @ 230 V ac ダイアフラム作動 カットアウト圧力を調整可能 差圧を固定、最大圧力: 220 psig
注文コード47539529
品番9013FHG2J27