内容量1個
仕様圧力範囲:15 → 30 (Approximate) psi, 20 → 65 (Rising) psi●圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:淡水●出力タイプ:DPST-2NC●最小圧力:15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi●最大圧力の読み:30 (Approximate) psi, 65 (Rising) psi●電気的接続:スクリュークランプ●動作温度 Min:-33°F●動作温度 Max:+257°F●精度:±3 % (リピート)●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9013 FSG PUMPTROウォータポンプ圧力スイッチ. Square D FSG Pumptrolシリーズウォータポンプ用圧力スイッチは、あらゆるタイプの電気駆動ウォータポンプの制御に最適です。 FSG圧力スイッチはダイアフラムで作動し、圧力が上昇するとコンタクトが開きます。 これらの耐久性の高い圧力スイッチは、設定済み圧力でのポンプの始動 / 停止を監視します。. NEMAタイプ1屋内エンクロージャ 2極、定格出力: 1-1/2 HP @ 115 V ac、2 HP @ 230 V ac カットイン / アウトを調整可能 最大圧力: 220 psig ダイアフラム作動 CSA、UL認定 機械的寿命: 100000回
注文コード47539538
品番9013FSG2J20